Beli monotaro clip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Clip
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro Clip
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Color: Red
    • Current (A): 3A or less
    • Withstand Voltage: AC500V (1 minute)
    • Material (Insulator): PVC
    • Dimension L (mm): 41
    • Dimensions c (mm): phi 4
    • Insulation Resistance (MΩ): DC500V 100 or more (MIN)
    • Rated Voltage (V): AC125
  2. Sato Parts Clip
    Mulai

    Rp45.900

  3. monotaro Clip
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Clip
    atribut:
    • Insulation resistance (M omega ): DC500V 100 or more (MIN)
    • The material (insulator): PVC
    • Rated Voltage (V): AC125
    • Current (A): 10A below
    • Withstand Voltage: AC500V (1 minute)
    • Dimension C (mm): phi 5
    • Size L (mm): 53
  4. TEISHIN Hippo Clip
    Mulai

    Rp369.900

    TEISHIN Hippo Clip
    Deskripsi:
    Because the opening is large, it is easy to pinch when connecting battery terminals. Easy soldering. Ideal for use with small chargers, measuring instruments, and grounding.
  5. Hioki Aligator Clip
    Mulai

    Rp399.900

    Hioki Aligator Clip
    atribut:
    • Type (Clips): fully insulated
  6. Teishin (T.SIN) Hippo Clips
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

    Teishin (T.SIN) Hippo Clips
    atribut:
    • Insulation Resistance: DC500V 100M ohm or more
    • Body Material: iron
    • Cover Material: vinyl chloride
    • Isolation Voltage: AC2000V 1 minute or more
    • Plating: nickel
  7. TEISHIN Test Lead
    Mulai

    Rp489.900

    TEISHIN Test Lead
    atribut:
    • Type: SHIELD CLIP S-BANANA PLUG
    • Insulation Voltage: AC1000V/1 minute or longer
    • Lead Wire: 0.3 square
    • Total Length (mm/piece): 500
  8. HOZAN Alligator Clip
    Mulai

    Rp119.900

    HOZAN Alligator Clip
    atribut:
    • Compatible Models: F-152/153/154/155
  9. REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp29.900

    REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)
    Deskripsi:
    Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
  10. Sanwa Electric Instrument Alligator Clip
    Mulai

    Rp399.900

    Sanwa Electric Instrument Alligator Clip
    Deskripsi:
    Large alligator clip for insertion at the tip of the test lead
    atribut:
    • Type: Alligator clip
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Safety Standard: IEC61010 CAT.III 600V
  11. AS ONE Alligator Clip
    Mulai

    Rp469.900

    AS ONE Alligator Clip
    atribut:
    • Type: With a lead
  12. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  13. Teishin (T.SIN) Mold Clip
    Mulai

    Rp159.900

    Teishin (T.SIN) Mold Clip
    Deskripsi:
    For measuring instruments, etc.
    atribut:
    • Weight (g): 9.3
    • Rating (A): 1
    • Insulation Resistance: DC500V100M ohm or more
    • Rating: 1a
    • Material: Body: iron, cover: ABS
    • Set Contents: Red / Black 3 each
    • Overall Length (mm): 36
  14. RS PRO Alligator Clip
    Mulai

    Rp249.900

    RS PRO Alligator Clip
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  15. HAKKO Wrist Strap Tester
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    HAKKO Wrist Strap Tester
    atribut:
    • Power Supply: Battery 9V (Alkaline battery recommended)
    • Ground Wire Length (m): 1
    • Judgment (Low): R <800k ohm
    • Battery Life: Approx. 50,000 times
    • Judgment (Good): 800k ohm <= R <= 9M ohm
    • External Dimensions (mm): 85x44x90/92x48x97 (during the fixing frame attached)
    • Code: Yes
    • Judgment (High): R> 9M ohm
    • Operating Environment: 0-40 degrees Celsius, 20-90% RH (no condensation)
    • Proofreading: None
    • Weight (g): 120/160 (with fixed holder attached)
  16. Crocodile Kuas Bulu Halus
    Mulai

    Rp8.900

    Crocodile Kuas Bulu Halus
    Deskripsi:
    Kuas Crocodile : merupakan kuas dengan material bulu halus dan tebal- Memiliki daya serap yang baik- Kuat & tahan lama- Lebih ekonomis- Tidak mudah rontok
  17. HTD Helicoil Hand Tap HSS STI
    Mulai

    Rp179.900

    HTD Helicoil Hand Tap HSS STI
    Deskripsi:
    HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
  18. CELLKIT Power Supply Cable
    Mulai

    Rp40.900

    CELLKIT Power Supply Cable
    Deskripsi:
    Kabel ini digunakan untuk catu daya CELLKIT. Dilengkapi dengan port USB sehingga bisa digunakan untuk mengisi daya menggunakan kabel USB. Dilengkapi dengan konektor lain untuk catu daya seperti penjepit kabel pegas dan penjepit kabel buaya.
    atribut:
    • Product Dimensions (cm): 58x1.8x1.8
Daftar Harga monotaro clip Terbaru March 2026
monotaro ClipRp41.900
Sato Parts ClipRp45.900
monotaro ClipRp71.900
TEISHIN Hippo ClipRp369.900
Hioki Aligator ClipRp399.900
Teishin (T.SIN) Hippo ClipsRp38.900
TEISHIN Test LeadRp489.900
HOZAN Alligator ClipRp119.900
REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Rp29.900
Hioki Aligator Clip SetRp359.900

Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)